- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ギボシ端子 太線のおすすめ人気ランキング
ギボシ端子 太線のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新92件の「ギボシ端子 太線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5sq ギボシ」、「ギボシ端子 大」、「平型端子」などの商品も取り扱っております。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ色銀使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下
BRIDGE[自動車用品]ギボシターミナル(大)
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVC色透明
電源コード類やスピーカーケーブルの延長などに適したギボシ端子セットです。
仕様●オス端子:はんだ付けで接続●メス端子:はんだ付けもしくは圧着で接続アズワン品番67-0371-91
1セット
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ(大)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min






![ギボシターミナル(大) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono36557857-200925-02.jpg)




![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono36557875-110316-02.jpg)